リザーバー 1・12レーン 50ml B-0823-1シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個×25枚) 注文コード 62072975 品番 B-0823-1
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980

12レーン:12ml or 1レーン:50ml
表面は1レーン50ml、裏面は5mlx12(60ml)で、リバーシブルに使い分けできます。
裏面は1〜12のナンバリング付
フタ付で一時的な保存に最適
未滅菌
フタ付で一時的な保存に適しています。

仕様●オートクレーブ不可●材質:PVC●容量:50ml & 5mlx12(60ml)●底形状:V底●サイズ(WxDxH):127.0x52.0x37.0mm●色:ナチュラル アズワン品番65-3800-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする