climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の ガラス・樹脂・金属容器
climbing(クライミング)の びん/容器類
climbing(クライミング)の ガス洗浄瓶
ガス洗浄瓶 板フィルター付き 250mL 0457-02-10シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62073455
品番
0457-02-104
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
容量(mL)
250
材質
硼珪酸ガラス-1
アズワン品番
3-9412-22
摺合せ
34/28
フィルター直径(Φmm)
20
仕様
ろ過板細孔: G-4
チューブ接続口径(Φmm)
8