climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の ガラス・樹脂・金属容器
climbing(クライミング)の びん/容器類
climbing(クライミング)の ガス洗浄瓶
ガス洗浄瓶 板フィルター付き 500mL 0457-03-10シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62073473
品番
0457-03-103
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
容量(mL)
500
材質
硼珪酸ガラス-1
アズワン品番
3-9412-25
摺合せ
45/40
フィルター直径(Φmm)
25
仕様
ろ過板細孔: G-3
チューブ接続口径(Φmm)
9