LLG Labware
LLG Labwareの ガラス・樹脂・金属容器
LLG Labwareの びん/容器類
LLG Labwareの バイアル瓶
ヘッドスペースバイアル 褐色バイアル 10mL 100本入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
注文コード
62073507
品番
6290106
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,750
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ヘッドスペースサンプラー(島津・アジレント)に適しています。キャップは磁石に付きます。
仕様
褐色バイアル、キャップサイズ: 18-400
材質
硼珪酸ガラス
寸法(mm)
18091306/Φ22.5×46、18091307/Φ22.5×75.5
容量(mL)
10
アズワン品番
3-9519-03