LLG Labware
LLG Labwareの ガラス・樹脂・金属容器
LLG Labwareの びん/容器類
LLG Labwareの バイアル瓶
オートサンプラー用マイクロバイアル LLG Labware
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
注文コード
62073604
品番
4008252
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
GC、LCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。
仕様
キャップ規格: 9-425
材質
硼珪酸ガラス
寸法(mm)
Φ11.6×32
容量(mL)
0.3
アズワン品番
3-9525-03