LLG Labware
LLG Labwareの ガラス・樹脂・金属容器
LLG Labwareの びん/容器類
LLG Labwareの バイアル瓶
オートサンプラー用バイアル 9-425シリーズ用オプション品
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
62073814
品番
4001547
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
仕様
マイクロインサート(0.25mL)、キャップサイズ: 9-425
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP
サイズ
Φ11.6×32mm
容量(mL)
バイアル/1.5
アズワン品番
3-9527-29