三星ダイヤモンド工業
三星ダイヤモンド工業の カッター
三星ダイヤモンド工業の ガラスカッター
リニアカッター SSMDI-01シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62073815
品番
SSMDI-01-B
参考基準価格(税別)
¥480,000
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
¥
479,800
バスケットに入れる
スペースを取らない小型設計
複雑な設置作業が不要
研究室での使用に適しています(動力不要)
各種基板種類/厚みに対応可能
一定圧力で真っすぐ安定した板ガラスのカットが可能
仕様
●サイズ200mm角対応基板押さえ機構:あり●刃先交換仕様:マグネットタイプMrcs仕様●加工圧力:バネ加圧式(4種類)●内容:本体+基準ピン+B Set刃先●対応ガラス厚み:0.5〜1.0mm
アズワン品番
65-6901-40