ビーエム機器
ビーエム機器の バイオ・食品(菌)関連用品
ビーエム機器の 培養用品
ビーエム機器の マイクロテストチューブ/サンプルカップ
リングロックチューブ 0.6ml 6色MIX NT-172Aシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個×1000本)
注文コード
62075136
品番
NT-172A
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
煮沸や凍結時にサンプルの蒸発や漏れがないように工夫
100μl刻みの目盛付で、フタと胴体に書き込み可能
未滅菌
仕様
●オートクレーブ可能(121℃,15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●開口外寸:口部Φ10.0mm, 全長30.4mm, 胴部Φ7.8mm●材質:P.P●色:6色ミックス(青、黄、緑、橙、紫、桃)●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃〜121℃
アズワン品番
65-3837-41