ビーエム機器
ビーエム機器の バイオ・食品(菌)関連用品
ビーエム機器の 培養用品
ビーエム機器の マイクロテストチューブ/サンプルカップ
リングロックチューブ 1.5ml 6色MIX NT-175Aシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(500本)
注文コード
62075179
品番
NT-175A
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
煮沸や凍結時にサンプルの蒸発や漏れがないように工夫
250μl刻みの目盛付
未滅菌
仕様
●オートクレーブ可能(121℃,15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●開口外寸:口部Φ13.1mm, 全長39.5mm, 胴部Φ10.7mm●材質:P.P●色:6色ミックス(青、黄、緑、橙、紫、桃)●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃〜121℃
アズワン品番
65-3837-46