三晃商会
三晃商会の 理科/技術/科学工作
三晃商会の 人体/標本/生物
ルームアスレチック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
62075346
品番
B123
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
放鳥タイムの休憩場所。お部屋の中にゆらゆら揺れる止まり木を。取り外しが出来る中央のカップにとっておきのおやつを入れて・・・。サーフボードのような形。
仕様
●材質:木材、ABS、麻●本体サイズ:幅200×奥行70×高さ30mm●紐長:約200mm●専用カップサイズ:(約)幅58mm×高さ30mm
アズワン品番
65-5605-89