アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
黒鉛ポケットトレー PT20シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62075458
品番
PT20-8P
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,690
販売価格(税別)
¥
17,900
バスケットに入れる
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
アズワン品番
4-1408-05
ポケット寸法(mm)
20×20×5、ポケット部R: 5mm
ポケット数
8
外寸法(Φmm)
(トレー)55×105×10
材質
等方性黒鉛(CIP材)
比重
(かさ)1.7〜2.0Mg/m3
耐熱温度(℃)
2000(不活性雰囲気時)
注意
※かさ比重・耐熱温度は代表特性であり、保証値ではありません。