マルカン
マルカンの 研究関連用品・実験用必需品
マルカンの 実験関連品
コードレスバリカン DPシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62075975
品番
DP-933
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コードレスタイプのため、どこでも使用可能です。
付属品
オイル、お掃除ブラシ、アタッチメント1種類
材質
本体/ABS樹脂、可動刃/セラミック
寸法(mm)
(本体)30×25×142
質量(g)
約160
電源
単3乾電池×1本(別売)
アズワン品番
4-1496-01