マルカン
マルカンの 研究関連用品・実験用必需品
マルカンの 実験関連品
コードレスバリカン DPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62075984
品番
DP-932
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コードレスタイプのため、どこでも使用可能です。
付属品
充電用ACアダプター、オイル、お掃除ブラシ、アタッチメント4種類
材質
本体/ABS樹脂、可動刃/セラミック
寸法(mm)
(本体)45×40×145
質量(g)
約385
電源
内蔵充電池(充電用ACアダプター付属)
アズワン品番
4-1496-02