8/23より値下げ!現場を応援
YAGEO
SMDレジスタ 1.8kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 5000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5000個)
注文コード
62077909
品番
RC0805FR-071K8L
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
値下げ
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1.8kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25 W, 0.125 W
アズワン品番
65-7008-34