曜日別特売
ERJH3QJ1R8V SMDレジスタ 1.8Ω 0603 1608M 0.25W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック) 62078076

SMDレジスタ 1.8Ω 0603 1608M 0.25W 1セット 5000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(5000個)
注文コード
62078076
品番
ERJH3QJ1R8V
参考基準価格(税別)¥55,500販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
仕様
●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1.8Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.25W
アズワン品番
65-7074-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする