曜日別特売
10040-464 フィルター システム PES 12個入 10040シリーズ VWR 62078608

10040-464 フィルター システム PES 12個入 10040シリーズ VWR 62078608
10040-464 フィルター システム PES 12個入 10040シリーズ VWR 62078608

フィルター システム PES 12個入 10040シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷93日以内出荷とは
ポアサイズ(μm)0.20
容量(mL)250
内容量1箱(12個)注文コード62078608品番10040-464
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

下部ボトルは握りやすい設計です。本体上部と下部に目盛が付いています。1つずつにロットナンバーが付番されています。

アズワン品番4-1614-03容量(mL)250材質(メンブレン)親水性PES径(Φmm)(メンブレン) 50ポアサイズ(μm)0.20耐熱温度(℃)-20~+50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする