VWR
フィルター システム PES 12個入 10040シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
ポアサイズ(μm)
0.20
0.20
0.45
容量(mL)
1000
150
250
500
1000
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(12個)
注文コード
62078644
品番
10040-440
参考基準価格(税別)
¥53,300
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
下部ボトルは握りやすい設計です。本体上部と下部に目盛が付いています。1つずつにロットナンバーが付番されています。
アズワン品番
4-1614-07
容量(mL)
1000
材質
(メンブレン)親水性PES
径(Φmm)
(メンブレン) 91
ポアサイズ(μm)
0.20
耐熱温度(℃)
-20~+50