曜日別特売
76010-394 フィルターシステム PVDF 12個入 76010シリーズ VWR 62078705

76010-394 フィルターシステム PVDF 12個入 76010シリーズ VWR 62078705
76010-394 フィルターシステム PVDF 12個入 76010シリーズ VWR 62078705

フィルターシステム PVDF 12個入 76010シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
ポアサイズ(μm)0.45
容量(mL)250
内容量1箱(12個)注文コード62078705品番76010-394
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

下部ボトルは握りやすい設計です。本体上部と下部に目盛が付いています。1つずつにロットナンバーが付番されています。

材質(メンブレン)親水性PVDF容量(mL)250径(Φmm)(メンブレン) 50ポアサイズ(μm)0.45耐熱温度(℃)-20~+50アズワン品番4-1615-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする