VWR
フィルターシステム PVDF 12個入 76010シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
ポアサイズ(μm)
0.10
0.22
0.45
0.10
容量(mL)
1000
150
250
500
1000
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(12個)
注文コード
62078748
品番
76010-414
参考基準価格(税別)
¥50,900
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
下部ボトルは握りやすい設計です。本体上部と下部に目盛が付いています。1つずつにロットナンバーが付番されています。
材質
(メンブレン)親水性PVDF
容量(mL)
1000
径(Φmm)
(メンブレン) 91
ポアサイズ(μm)
0.10
耐熱温度(℃)
-20~+50
アズワン品番
4-1615-09