アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの フラスコ
PFAフラスコ 一つ口
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62079274
品番
107797
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
微量分析に適しており、半透明のため内部の観察が容易です。優れた非粘着性、疎水性があり、クロスコンタミネーションを防ぎます。PFA製ですので耐薬性に優れています。
材質
PFA
容量(mL)
100
規格
(ねじ口NS) 29/32
使用温度範囲
-200〜+260℃
胴径(Φmm)×高さH(mm)
65×117
アズワン品番
4-1638-01