アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの フラスコ
PFAフラスコ 一つ口
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62079283
品番
107897
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
微量分析に適しており、半透明のため内部の観察が容易です。優れた非粘着性、疎水性があり、クロスコンタミネーションを防ぎます。PFA製ですので耐薬性に優れています。
材質
PFA
容量(mL)
250
規格
(ねじ口NS) 29/32
使用温度範囲
-200〜+260℃
胴径(Φmm)×高さH(mm)
88×147
アズワン品番
4-1638-02