畑電機製作所
畑電機製作所の 加熱・冷却・クーラーボックス
畑電機製作所の 加熱/冷却機器
畑電機製作所の 実験研究用ホットプレート
電気炉 エレポット(R) LH型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62080148
品番
-
参考基準価格(税別)
¥670,000
販売価格(税込)
¥736,780
販売価格(税別)
¥
669,800
バスケットに入れる
四隅のない円筒状なので、ワークへの加熱がむらなく行えます。ワークの出し入れが行いやすい上蓋式設計です。設定温度とタイマーをセットするだけの簡易操作で、1℃/1分での設定が可能です。
付属品
炉床板×1、感熱棒×1、蓋置台×1、補修用セメント(炉内補修用)×1、ライナーピース×8)
タイプ
標準 LH型
電圧(V)
三相200 4kW
最高温度(℃)
1150
炉内寸法(mm)
Φ400×400
本体質量(kg)
40(キャスター付)
常用温度(℃)
1100
機能
過昇温防止機能、タイマー・ブザー警報機能
外寸法(mm)
Φ620×700
アズワン品番
4-1701-05
処理量
(底補強型)10kg以下(30kg/50kg以下)
注意
※コンセントプラグは付属しておりません。お客様のご使用場所に合う形状のプラグをご準備下さい。