アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの 実験研究用ホットプレート
クールプレート クール CP-150シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62080543
品番
CP-150
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥96,690
販売価格(税別)
¥
87,900
バスケットに入れる
プレート天面を効果的に冷却し、0℃以下では過冷却防止機能が作動します。天板温度測定用にフリッジインジケーターが付属されています。卓上での簡易冷却・保冷
仕様
温調方式: ペルチェユニット
材質
天板/アルミニウム、本体/SUS430
寸法(mm)
(プレート) 150×150
質量(kg)
約2.5
電源
100V 50/60Hz 3Pコード(約2.5m)
本体寸法(mm)
190×211×108
安全装置
自動復帰型バイメタル(作動温度0℃)
最大消費電力(W)
250
設定温度範囲
設定無(室温-20℃)※0℃以下使用不可
アズワン品番
4-1735-01
注意
※温度設定範囲は天板温度であり試料を乗せた場合の保証温度ではありません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000