アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの 実験研究用ホットプレート
クールプレート クール&ウォーム
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62080568
品番
CWP-150D
参考基準価格(税別)
¥138,000
販売価格(税込)
¥150,700
販売価格(税別)
¥
137,000
バスケットに入れる
デジタル温度調節器搭載(PID制御)で天板を一定温度に保つことができます。冷却・加温の両方ができ、タイマー機能付きです。卓上での簡易冷却・保冷
仕様
温調方式: ペルチェユニット
材質
本体/SUS430
質量(kg)
約2.8
電源
100V 50/60Hz 3Pコード(約2.5m)
本体寸法(mm)
190×233×108
プレート寸法(mm)
150×150
安全装置
過昇温防止装置ガラス管ヒューズ
最大消費電力(W)
250
材質(天板)
アルミニウム
温度設定範囲(℃)
0〜60(※0℃以下使用不可、室温-20〜+60℃)
アズワン品番
4-1735-03
注意
※温度設定範囲は天板温度であり試料を乗せた場合の保証温度ではありません。