※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Kartell(カルテル)
Kartell(カルテル)の ガラス・樹脂・金属容器
Kartell(カルテル)の びん/容器類
Kartell(カルテル)の 差込みキャップ瓶/サンプル瓶
自動分析用サンプルカップ 1000本入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
62081137
品番
2501
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
容量(mL)
1.5
材質
本体/PS、蓋/PE
直径×高さ(mm)
Φ13.8×22.6
各種認証
CE/IVD
用途
テクニコン/ベックマン/コンラボ用
アズワン品番
4-1817-01