※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Kartell(カルテル)
Kartell(カルテル)の ガラス・樹脂・金属容器
Kartell(カルテル)の びん/容器類
Kartell(カルテル)の バイアル瓶
液体シンチレーションバイアル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000本)
容量(mL)
4
注文コード
62081207
品番
934
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
密閉性が高く、漏れ・汚染を防ぎます。
仕様
認証: CE/IVD
材質
本体/HDPE、フタ/PP
寸法(mm)
Φ13.71×53.6
容量(mL)
4
アズワン品番
4-1819-02