Heathrow Scientific
Heathrow Scientificの バイオ・食品(菌)関連用品
Heathrow Scientificの 培養用品
Heathrow Scientificの マイクロプレート
低温PCRラック 96ウェル 5個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
色
青、緑、紫、オレンジ、黄
注文コード
62081469
品番
120538
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,300
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
フタはスライド式で左右どちらもの操作に対応でき、裏返すとスタンドになります。卓上でフリーザーにも使用できます。
材質
ABS
色
青、緑、紫、オレンジ、黄
サイズ
125×92×3.7mm
ウェル数
96
適合チューブ(mL)
0.2
アズワン品番
4-1836-01
使用温度
-80℃まで