Heathrow Scientific
Heathrow Scientificの バイオ・食品(菌)関連用品
Heathrow Scientificの 培養用品
Heathrow Scientificの マイクロプレート
低温PCRラック 96ウェル 5個入
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
62081487
品番
120540
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
フタはスライド式で左右どちらもの操作に対応でき、裏返すとスタンドになります。卓上でフリーザーにも使用できます。
材質
ABS
色
緑
サイズ
125×92×3.7mm
ウェル数
96
適合チューブ(mL)
0.2
アズワン品番
4-1836-03
使用温度
-80℃まで