MTCbio
MTCbioの 加熱・冷却・クーラーボックス
MTCbioの 加熱/冷却機器
MTCbioの 実験研究用ホットプレート
ヒンジ開閉フリーザーボックス 9×9 5個入 R2781シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
62081803
品番
R2781-A
参考基準価格(税別)
¥4,410
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ヒンジタイプのフタで開け閉めが便利です。管理に便利なアルファベットと数字が印刷されています。
アズワン品番
4-1865-01
色
アソート
材質
紙
収納数
81本(9×9)
寸法(mm)
133×133×51
仕様
ドレイン穴付き