SMDレジスタ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) アズワン品番65-7001-81 注文コード62082267 品番RC1206FR-07240KL
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る

1206 型 RC1206 シリーズリール( 1 → 9 k Ω )
5000 本リールで販売
1206 型 RC1206 シリーズリール( 1 → 9 k Ω )。5000 本リールで販売。

仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 W アズワン品番65-7001-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする