SMDレジスタ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード62082294 品番RC1206FR-0739RL
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

1206 型 RC1206 シリーズリール(ゼロ→ 910 Ω )
ピックアンドプレース式機械に最適です 5000 本リールで販売
1206 型 RC1206 シリーズリール(ゼロ→ 910 Ω )。ピックアンドプレース式機械に最適です 5000 本リールで販売。

仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 W アズワン品番65-7006-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする