タキエンジニアリング
タキエンジニアリングの 研究関連用品・実験用必需品
タキエンジニアリングの 実験関連品
中空糸フィルタ MICシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62083149
品番
MIC-RO-10
参考基準価格(税別)
¥66,500
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
細菌レベルの0.15μmの粒子を99.999999%以上除去です。
材質
メンブレン/ポリエーテルスルホン、その他/PP/PVP/NBR(パッキン)
ろ過精度(μm)
0.15(Abs)
外径×内径×高さH(mm)
65×25×250
最高使用温度(℃)
40
メンブレン
親水性・非対称中空糸膜
アズワン品番
4-1937-02
除去率(%)
99.99
処理量(L/min)
(推奨)4〜6