アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
ビーカー用マントルヒータースターラー デジタル温度調節器付き MS-DMSDBシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62083264
品番
MS-DMSDB-2
参考基準価格(税別)
¥127,000
販売価格(税込)
¥138,600
販売価格(税別)
¥
126,000
バスケットに入れる
MS-DMS・DMSBの機能に加え、スターラーの回転数をデジタルで表示します。
仕様
ビーカー用、スターラー: 100〜1500rpm
容量(mL)
200
電源
AC100V 50/60Hz
制御
デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御
最高使用温度(℃)
450
ヒーター容量(W)
150
ケーシング
アルミニウム構造(パウダーコーティング)
アズワン品番
4-1969-02