アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
ビーカー用マントルヒータースターラー デジタル温度調節器付き MS-DMSDBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62083298
品番
MS-DMSDB-10
参考基準価格(税別)
¥136,000
販売価格(税込)
¥148,500
販売価格(税別)
¥
135,000
バスケットに入れる
MS-DMS・DMSBの機能に加え、スターラーの回転数をデジタルで表示します。
仕様
ビーカー用、スターラー: 100〜1500rpm
容量(mL)
1000
電源
AC100V 50/60Hz
制御
デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御
最高使用温度(℃)
450
ヒーター容量(W)
380
ケーシング
アルミニウム構造(パウダーコーティング)
アズワン品番
4-1969-05