オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の 研究関連用品・実験用必需品
オカモト[安全靴・作業靴]の 実験関連品
帯電防止フィルム タイデンオーム 1巻
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻(30m)
注文コード
62083666
品番
1830×0.3-30m
参考基準価格(税別)
¥85,600
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
高い難燃性とクリアな外観を持つ静電気の帯電を抑えたPVCフィルムです。電気・通信機材等に関連する場所やクリーンルームの間仕切りおよびカバー・養生用など多方面に使用可能です。
仕様
難燃試験: 消防法第8条の3適合
材質
軟質PVC
表面抵抗値(Ω)
1.3×10^11(固有)
アズワン品番
4-1992-03
幅×厚さ(mm)
1830×0.3
耐寒温度(℃)
-30