滅菌サンプル容器 個包装タイプ 60mL

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(350個) 注文コード 62084244 品番 P40102W
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥19,493
販売価格(税別)
17,721

キャップには凹凸の滑り止めがあるため、濡れた手でも開けやすいです。容器には目盛と書き込みスペースがあります。クリーンルームISOクラス8の環境で製造されています。USPクラスVIに適合するPP製です。

材質本体/PP、キャップ/PE 容量(mL)60 タイプオートクレーブ可(121℃・20分)、IVD適合、DNase・RNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済(個包装) 胴径(Φmm)Φ50×Φ43×Φ58 耐熱温度(℃)121(20分) キャップ色 最大目盛50mL(10mL刻み) 色(本体)クリア アズワン品番4-2051-01 口径×外径×高さ(mm)Φ43×Φ50×58
注意
※オートクレーブの際は、キャップを緩めるか、容器から取り外してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする