アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの 差込みキャップ瓶/サンプル瓶
滅菌サンプル容器 個包装タイプ 120mL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
62084287
品番
P40104B
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,691
販売価格(税別)
¥
18,810
バスケットに入れる
キャップには凹凸の滑り止めがあるため、濡れた手でも開けやすいです。容器には目盛と書き込みスペースがあります。クリーンルームISOクラス7の環境で製造されています。USPクラスVIに適合するPP製です。
容量(mL)
120
材質
本体/PP、キャップ/PE
アズワン品番
4-2051-05
口径×外径×高さ(mm)
Φ60×Φ54×78
キャップ色
青
胴径(Φmm)
Φ60×Φ54×Φ78
耐熱温度(℃)
121(20分)
色(本体)
クリア
注意
※しめる際、一度フタを軽く押し込んでから、回してください。