アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの バイアル瓶
RIAバイアル 透明 P1030シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
注文コード
62084305
品番
P10305
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
2.5
材質
PP
寸法(mm)
Φ12×40
遠心強度
3000RCF
オートクレーブの可否
可(121℃・20分)
アズワン品番
4-2052-01
注意
※キャップは別売りです(付属していません)。