アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの バイアル瓶
RIAバイアル 透明 P1030シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
注文コード
62084314
品番
P10306
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,920
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
2.5
材質
PS
寸法(mm)
Φ12×40
遠心強度
1400RCF
オートクレーブの可否
不可
アズワン品番
4-2052-02
注意
※キャップは別売りです(付属していません)。