アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの バイアル瓶
RIAバイアル 透明 P1030シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
注文コード
62084323
品番
P10301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,900
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
5
材質
PP
寸法(mm)
Φ12×75
遠心強度
3000RCF
オートクレーブの可否
可(121℃・20分)
アズワン品番
4-2052-03
注意
※キャップは別売りです(付属していません)。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62084323
P10301
76210856
352053
丸底チューブ
コーニング
1箱(1000本)
¥
39,980
税込
¥
43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)