8/23より値下げ!現場を応援
MCT06030C1503FP500 SMDレジスタ 150kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入 VISHAY 62084604

SMDレジスタ 150kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
62084604
品番
MCT06030C1503FP500
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)値下げ
409
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:150kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番
65-7168-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする