アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの フラスコ
丸底フラスコ 3.0129シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(mL)
500
注文コード
62084847
品番
3.0029.58
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
種別
丸底フラスコ
材質
DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)
容量(mL)
500
アズワン品番
4-2068-04
上部摺合
(NS) 29/32