8/23より値下げ!現場を応援
Panasonic(パナソニック)
SMDレジスタ 15mΩ 1020 2W 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
62085505
品番
ERJD1DFR015U
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
値下げ
¥
939
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:15mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:2W
アズワン品番
65-6939-34