アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの 実験研究用ホットプレート
エコノミー電気炉 窓付き ROP-001シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62085574
品番
ROP-001PW
参考基準価格(税別)
¥179,000
販売価格(税込)
¥195,800
販売価格(税別)
¥
178,000
バスケットに入れる
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。最高温度までの昇温時間は約30分です。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。前面のガラス窓より内部が容易に観察可能です。
仕様
温度調節方式: PID制御
寸法(mm)
(炉内)90×110×70 ※
センサー
K型熱電対
温度分解能(℃)
1
外寸法(mm)
210×260×290
温度設定範囲(℃)
100〜900
アズワン品番
4-2154-02
プログラム機能
無し(16ステップ・4パターン)
タイマー
ON・OFF・SVタイマー
庫内容量(L)
0.7
注意
※センサー突起部含む。