メスシリンダー 太型

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 容量(mL)50 注文コード62087936 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,906
販売価格(税別)
1,733
この商品は容量など5種類から選べます 他の種類を見る

太型で安定感があります。

容量(mL)50 材質硼珪酸ガラス3.3(クラスB(DIN EN ISO 4788)) 1目盛(mL)2 形状(ベース) 六角形 高さ(mm)145 許容誤差(mL)(体積、ml) ±1 アズワン品番4-2447-01 胴外径(Φmm)29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする