アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの メスシリンダー
メスシリンダー 太型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62087979
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥11,108
販売価格(税別)
¥
10,098
バスケットに入れる
太型で安定感があります。
容量(mL)
1000
材質
硼珪酸ガラス3.3(クラスB(DIN EN ISO 4788))
1目盛(mL)
20
形状
(ベース) 六角形
高さ(mm)
285
許容誤差(mL)
(体積、ml) ±10
アズワン品番
4-2447-05
胴外径(Φmm)
85