ペイントマーカー 耐熱・耐アセトン

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62088286 品番 6313310
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

エタノール・イソプロパノール・アセトン等のアルコールに耐性があります。耐熱・耐水性・耐摩耗性・耐候性および耐光性に優れています。ガラス・プラスチック・木材・段ボール・金属・磁器など幅広く使用可能です。

耐熱温度(℃)400 インクトルエン・キシレンフリー アズワン品番4-2470-02 ペン先径(Φmm)0.8
注意
※初回使用時は、キャップを閉じた状態でペンをしっかり振ってください。その後、キャップを開けペン先を紙に押し付けた状態でペンを上下させてください。※塗りたての状態ではインクが取れやすくなる可能性があります。※100%のアセトン耐性ではありません。何度も擦ると取れてしまう可能性があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-12
用途:
部品のマーキングに
教育・研究機関

せいぜい140℃だが、変質することは無かった。アセトンを付けた布でゴシゴシゴシゴシと何回もこすれば落ちるが、アセトンが付着した程度では変化は無かった。逆にアセトンで落ちるので、書き直しも可能である。良い商品だった。

1人が参考にしています
2025-03-31
用途:
熱処理品への直接書き込み
安田金属工業株式会社 様

250度までの熱処理品に直接メモ書きして炉に入れたところ、出炉後に完全に文字が残り最高でした!
細字で書きやすい!が、細字だけに消えるのでは?と不安でしたが、まったくそんなことなく、良かったです!

1人が参考にしています
対象商品:
62088304
2022-09-02
用途:
アルコール消毒必須の工具への名前入れ
塚田工芸 様 (製造業)

まさに欲しかったペン.
アルコールで拭いても消えないので、毎回消毒が必要な工具に名入れできて満足.
耐久性がどれくらいあるかはこれからですが、期待できます.

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする