丸底フラスコ用アルミブロック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番4-2531-12 注文コード62089284 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥149,000
この商品はアズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る

Φ135mmまたはΦ145mmのホットプレート上で丸底フラスコを加熱することができます。オイルバスによる加熱の場合、オイルへの引火や高温のオイル飛散による火傷のリスクがありますが、それらを回避できます。10〜100mLのフラスコであれば2本を同時に加熱可能です。

材質アルミニウム(フッ素樹脂コート) フラスコ容量(mL)5000 アズワン品番4-2531-12
注意
※使用にはマルチブロックホルダーが必要です。
※Φ135mmのスターラーで使用するにはΦ135mmスターラー用アタッチメントが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする