アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの 実験研究用ホットプレート
ECホットプレート 外部センサー対応 本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62089336
品番
EC-1200N2
参考基準価格(税別)
¥148,000
販売価格(税込)
¥161,700
販売価格(税別)
¥
147,000
バスケットに入れる
デジタル設定式過昇防止を搭載しており、任意で過昇防止温度設定できます。タイマーは4種類(ONタイマー、OFFタイマー、ON/OFFタイマー、SVスタート)を搭載しています。
寸法(mm)
(コントローラー) 152×183×168
質量(kg)
約11
電源(V)
AC100 50/60Hz 最大1kW
最高温度(℃)
300
耐荷重
約15kg(プレート面積80%への分布荷重)
プレート寸法(mm)
412×312
電源コード(m)
1.8(3Pプラグ)
材質(プレート)
アルミニウム
温度制御方式
PID制御
アズワン品番
4-2546-01
安全機能
デジタル設定式過昇防止機能、過電流ヒューズ、バーンアウト機構
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000