曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
ERJP08F2701V SMDレジスタ 2.7kΩ 1206 3216M 0.66W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 62089389

SMDレジスタ 2.7kΩ 1206 3216M 0.66W 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
62089389
品番
ERJP08F2701V
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)値下げ
179

1206型の耐サージ抵抗器、ERJP08シリーズ - 1 % (10 Ω → 3 kΩ)
パナソニックERJ P08耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。
AEC-Q200認定 0.66 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜
1206型の耐サージ抵抗器、ERJP08シリーズ - 1 % (10 Ω → 3 kΩ)。パナソニックERJ P08耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。AEC-Q200認定 0.66 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性。用途。これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。

仕様
●抵抗:2.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.66W●温度係数:±100ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJP08●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番
65-7208-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする